Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte f. RIDI-Tube ABRFB-R2X145/35ND-SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauleuchte f. RIDI-Tube ABRFB-R2X145/35ND-SM
Anbauleuchte f. RIDI-Tube ABRFB-R2X145/35ND-SM
Artikel-Nr.:
     3517A-67551532
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0650005
EAN/GTIN:
     4029299416848
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Anbauleuchte f. RIDI-Tube ABRFB-R2X145/35ND-SM

Deckenleuchte der ABRFB-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7500 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 138,01*
€ 168,78*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,26*
€ 169,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,71*
€ 171,76*
Frei Haus
ab € 143,97*
€ 174,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,44*
€ 179,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,78*
€ 200,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0207793
ab € 10,09*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208105
ab € 15,67*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201201
ab € 4,34*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201202
ab € 5,24*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200255
ab € 6,88*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203584
ab € 3,16*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203586
ab € 12,91*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203585
ab € 60,96*
Zubehör
RIDI Leuchten
0215933
ab € 35,77*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203253
ab € 33,97*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203537
ab € 14,24*
Zubehör
RIDI Leuchten
0215942
ab € 15,55*
Zubehör
RIDI Leuchten
0215943
ab € 16,10*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210959
ab € 18,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201619
ab € 16,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.