Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung FS UP IP44 glas schwarz 101 703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung FS UP IP44 glas schwarz 101 703
Abdeckung FS UP IP44 glas schwarz 101 703
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-67450660
Hersteller:
     ekey biometric systems
Herst.-Nr.:
     101703
EAN/GTIN:
     9120068250252
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
Abdeckrahmen
Rahmen

Abdeckung FS UP IP44 glas schwarz 101 703

Der ekey Rahmen aus Glas schwarz für den ekey Fingerscanner Unterputz ist eine Abdeckung für den ekey Fingerscanner Unterputz aus Glas, das die Außeneinsatzmöglichkeit mit Schutzart IP44 auf Außenputzen mit max. 1,5 mm Mauerwerkkörnung um die E-Dose gewährleistet. Der ekey Rahmen aus Glas für den ekey Fingerscanner Unterputz ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoff:
Glas
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 68,57*
€ 88,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,66*
€ 88,54*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,96*
€ 88,90*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,15*
€ 89,13*
Frei Haus
ab € 69,94*
€ 90,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.