Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67179770 Herst.-Nr.: 6339-860 EAN/GTIN: 7318306339865 |
| | |
|
| | |
| LED-Micro Lichterkette 200Dioden bernstein 6339-860 Micro LED-Lichterkette, Firecracker, 200 bernsteinfarbene Dioden, kupferfarbener Draht 4,5V Innentrafo, L200 / GL 700 Zuleitung 500 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | E | Ausführung: | Lichterkette | Anzahl der Lichtpunkte: | 200 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Farbe: | sonstige | Nennspannung: | 4,5 V | Batteriebetrieben: | nein | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 29,48* | € 41,59* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,58* | € 42,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|