| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66958280 Herst.-Nr.: FLD1296 EAN/GTIN: 4037293364157 |
| |
|
| | |
| LED-Funk-Dimmer-Set 12/24V DC IP20 FLD 1296 1-Kanal LED-Funk-Dimmer inkl. Handsender für Unicolor-LED-Leuchten. Über das Set kann die angeschlossene Leuchte sowohl gedimmt, als auch ein- und ausgeschaltet werden. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12 oder 24V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der zu dimmenden Leuchten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Art der Steuerung: | sonstige | Anzahl der Farbkanäle: | 1 | Programmierbar: | nein | Gehäuse: | Kunststoffgehäuse | Aufbau: | ja | Einbau: | ja | DIN-Schienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 29,02* | € 38,73* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,95* | € 38,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,50* | € 40,86* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 30,88* | € 41,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 31,19* | € 41,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|