| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66954185 Herst.-Nr.: 87500274 EAN/GTIN: 9006210510507 |
| |
|
| | |
| LED-Betriebsgerät dimmbar LCBI10W350 #87500274 Unabhängiger dimmbarer Konstantstrom LED-Treiber, Ausgangsstrom 350 mA, Leistung 10 W, bis zu 50.000 h, SELV, Dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer, 1 - 10 V, Ausgangsdimmung analog (Stromamplitude), Dimmbereich typ. 10 100 % (abhängig vom Dimmer), Für Leuchten Schutzklasse I + II, Für Leuchten mit M + MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, IP20, Schraubklemme, Schutz gegen Überlast, Kurzschluss, Leerlauf, Kein Überschwingen des Ausgangsstromes (Netz an und aus). Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | ja | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung GPRS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 11,65* | € 17,03* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,74* | € 17,16* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,29* | € 17,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|