Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelkerzenkette weiß 613018


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riffelkerzenkette weiß 613018
Riffelkerzenkette weiß 613018
Artikel-Nr.:
     3517A-66893632
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     613018
EAN/GTIN:
     4001233613018
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
LED Ketten
LED Lichterkette

Riffelkerzenkette weiß 613018

Riffelkerzenkette klar, Schaft mit Wachstropfen weiß, Fassungsabstand 40 cm, Steckerzuleitung 2x1,5 m, inkl. Ersatzlämpchen
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
30
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gesamtlänge:
14,6 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
8
€ 4,90*
ab € 27,72*
€ 35,65*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 27,69*
€ 38,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.