Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe R7s 400W HPA 250-500 68536


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66879142
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68536
EAN/GTIN:
     4034451685369
Suchbegriffe:
Entladungslampe R7S
Entladungslampe Sockel R7S
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S

Halogen-Metalldampflampe R7s 400W HPA 250-500 68536

CLEO Halogenmetalldampflampe, R7s, CLEO HPA 250-500SE FX. Das CLEO Hochdruck-Sortiment umfasst Strahler mit hoher Leistung und hervorragender Produktqualität. Die Goldbeschichtung an den Lampenenden garantiert das schnelle Erreichen der optimalen Batriebstemperatur. CLEO HPA Hochdrucklampen sind perfekt auf den Einsatz mit allen CLEO und BodyTone Niederdrucklampen abgestimmt.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
500 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
R7s
UV-Schutz:
nein
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
13,5 mm
Gesamtlänge:
113 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 45,39*
€ 60,23*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,37*
€ 60,37*
Frei Haus
ab € 46,35*
€ 61,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,03*
€ 75,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,27*
€ 95,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.