| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B848G65 Herst.-Nr.: 68536 EAN/GTIN: 4034451685369 |
| |
|
| | |
| Halogen-Metalldampflampe 500W R7s Röhre beliebig zweiseitig gesockelt 68536 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Brennstellung: | beliebig | Durchmesser: | 22 mm mm | Externes Vorschaltgerät erforderlich: | ja | Externes Zündgerät erforderlich: | ja | Farbe: | weiß | Gesamtlänge: | 104 mm mm | Geschlossene Leuchte erforderlich: | ja | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0 kWh | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Lampenleistung: | 500 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Mittlere Nennlebensdauer: | 800 h | Sockel: | R7s | Solariumlampe: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenmetalldampflampe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, stabform halogenlampe 500w r7s, entladungslampe r7s, halogenlampe r7s 500w, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 45,61* | € 60,70* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,33* | € 60,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,26* | € 61,92* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 46,75* | € 62,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,94* | € 75,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|