Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten-Gehäuse AP sil/met BGA 611-4/5-0 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-66776228
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200023007-00
EAN/GTIN:
     4015739230075
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse

Briefkasten-Gehäuse AP sil/met BGA 611-4/5-0 SM

Briefkasten-Modul-Gehäuse zur Aufnahme von einem Briefkasten- oder Ablagefachmodulen. 4 Modulplätze zur Aufnahme von Infoschild-Modulen, Flächenleuchten und Funktionsmodulen im oberen Teil. Aluminium Briefkasten-Gehäuse mit Rückwand komplett beschichtet bzw. lackiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
20
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Breite:
431 mm
Höhe:
531 mm
Tiefe:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 703,36*
€ 816,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 713,76*
€ 828,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 729,31*
€ 842,53*
Frei Haus
ab € 735,69*
€ 850,72*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 757,58*
€ 873,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,53*
€ 1.002,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,86*
€ 991,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,93*
€ 947,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,13*
€ 915,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,31*
€ 867,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200018404-00
ab € 28,94*
Zubehör
Siedle & Söhne
200037350-00
ab € 14,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.