| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66775292 Herst.-Nr.: 331U81F-----F95 EAN/GTIN: 4042203160705 |
| |
|
| | |
| Elektrischer Türöffner 24V GS DIN RECHTS 331U81F-----F95 331U81F Fluchttüröffner, Robuste Ausführung für höchste Ansprüche, Der Fluchttüröffner ist ausschliesslich als zusätzliche Verriegelung der Brandschutztür, unabhängig vom Hauptschloss, vorgesehen. Er darf keinesfalls als Gegenstück zum Hauptschloss eingebaut werden, da sonst die Funktion der Brandschutztür nicht mehr gewährleistet ist. Der Fluchttüröffner und das zugehörige Gegenstück 807-10 sind gemäß den geltenden Bestimmungen geprüft und als geeignet für die elektrische Verriegelung von Türen in Rettungswegen anerkannt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fluchttüröffner | Zusammenstellung: | Rahmenteil | Spannung: | 24 V | Mit Arretierung: | nein | Mit mechanischer Entriegelung: | nein | Mit Rückmeldung: | ja | Öffnungsrichtung nach DIN: | rechts | Wassergeschützt: | nein | Montageart: | Einbau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 360,14* | € 427,02* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 359,91* | € 427,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 364,46* | € 431,12* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 373,89* | € 444,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 384,69* | € 452,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|