Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschlüssel grün 13,56MHz mifare FD-010-030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschlüssel grün 13,56MHz mifare FD-010-030
Näherungsschlüssel grün 13,56MHz mifare FD-010-030
Artikel-Nr.:
     3517A-66762773
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74965
EAN/GTIN:
     4011459749651
Suchbegriffe:
Transponder
Transpondersystem
transponder

Näherungsschlüssel grün 13,56MHz mifare FD-010-030

Die Näherungsschlüssel mit der 13,56 MHz MIFARE® Technologie sind mit unseren Zutrittskontrollen iPassan-, Easy Door Controller, sowie eLock-Komponenten kompatibel. Mit den Schutzarten IP68 und IK08 ist der Näherungsschlüssel absolut wasser- und stoßfest.
Weitere Informationen:
Art des Datenträgers:
Schlüsselanhänger
Leseverfahren:
MIFARE (13.56 MHz)
Berührungslos:
ja
Breite:
35 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 7,385*
€ 9,255*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 9,41*
20
Frei Haus
ab € 7,6845*
€ 9,6345*
21 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 7,98*
€ 9,97*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,41*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,255*
€ 11,01345
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,385*
€ 8,78815
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 185,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.