Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeinsatz -50 bis +400°C 00039286


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messeinsatz -50 bis +400°C 00039286
Messeinsatz -50 bis +400°C 00039286
Artikel-Nr.:
     3517A-66666186
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00039286
EAN/GTIN:
     4053877021667
Suchbegriffe:
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messtaster

Messeinsatz -50 bis +400°C 00039286

Der Messeinsatz nach DIN 43762 ist für Einschraub-Widerstandsthermometer nach DIN 43765/66, Form B und C, geeignet. Als Messeinsatz ist ein Pt100 mit Toleranz Klasse B in Zweileiterschaltung integriert. Die Einsatztemperatur erstreckt sich über den Bereich von -50 bis +400°C. Die Schutzrohrabmessungen betragen 6 x 315 mm (Durchmesser x Länge). Der Messeinsatz ist für Widerstandsthermometer mit Einbaulänge von 160 mm bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
-50..400 °C
Werkstoff:
sonstige
Länge der Sonde:
315 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,39*
€ 95,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 76,39*
€ 96,33*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,20*
€ 103,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.