Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-SCHUKO-Stecker sw 16A AC 250V 122151


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummi-SCHUKO-Stecker sw 16A AC 250V 122151
Gummi-SCHUKO-Stecker sw 16A AC 250V 122151
Artikel-Nr.:
     3517A-66586555
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     122151
EAN/GTIN:
     4011281129003
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Schuko-Stecker

Gummi-SCHUKO-Stecker sw 16A AC 250V 122151

Spritzwassergeschützter Stecker. Mit bruchgeschütztem Einsatz. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Farbe schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
schwarz
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
92
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 6,04*
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 6,06*
3 Tage
247
€ 6,40*
ab € 4,40*
€ 6,12*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,43*
€ 6,16*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,68*
€ 6,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60410
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.