Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkont.-Flachstecker ws, ohne Ltg 933.009


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkont.-Flachstecker ws, ohne Ltg 933.009
Schutzkont.-Flachstecker ws, ohne Ltg 933.009
Artikel-Nr.:
     3517A-66566646
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     933.009
EAN/GTIN:
     4057298003622
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker

Schutzkont.-Flachstecker ws, ohne Ltg 933.009

BACHMANN SMART PLUG Mit Schutzkontaktstecker CEE 7/7 (UTE kompatibel), Auswurf durch Hebelmechanik, Ohne konfektionierte Leitung, Wiederanschließbar, Farbe: weiß, VDE approbiert, verpackt im Polybeutel mit Bachmann Etikett
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
0 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,28*
€ 8,51*
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 8,58*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,37*
€ 8,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,43*
€ 8,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 8,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.