Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 09300480291


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse 09300480291
Sockelgehäuse 09300480291
Artikel-Nr.:
     3517A-66558915
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300480291
EAN/GTIN:
     5713140048270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
leistungsstecker harting

Sockelgehäuse 09300480291

Sockelgehäuse, Baugröße: 48 B, hohe Bauform, Längsbügel, Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x Pg 36, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 65,4392*
€ 72,6492*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 64,12*
€ 77,75*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 64,3911*
€ 77,8511*
1
Frei Haus
ab € 65,26*
€ 79,18*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,46*
€ 84,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300480265
ab € 90,10*
Ähnlich
Harting
05300480267
ab € 110,05*
Ähnlich
Harting
05300482263
ab € 194,78*
Ähnlich
Harting
05300480266
ab € 89,24*
Ähnlich
Harting
05300480268
ab € 115,43*
Ähnlich
Harting
05300482264
ab € 201,61*
Ähnlich
Harting
05300480263
ab € 109,80*
Ähnlich
Harting
05300482261
ab € 194,45*
Ähnlich
Harting
05300482262
ab € 193,98*
Ähnlich
Harting
09300480295
ab € 66,0471*
Ähnlich
Harting
09300480296
ab € 68,06*
Ähnlich
Harting
09300482296
ab € 135,14*
Ähnlich
Harting
19300480292
ab € 65,61*
Ähnlich
Harting
09300480290
ab € 66,7255*
Ähnlich
Harting
09300482295
ab € 137,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.