Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel R2S UGR19 3000K 1570801243


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66350185
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1570801243
EAN/GTIN:
     4044538064215
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Panel R2S UGR19 3000K 1570801243

Die lichtstarke Einbaulösung für den Einsatz in gängige Moduldecken 625 und in Räumen mit einer Anforderung an die Blendungsbegrenzung (UGR=19). Mit einer Leuchtdichte von <3000cd/m² bei y = 65° ist die Leuchte nach EN-12464 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet. Optionales Zubehör: Wand-/Deckenmontage Einbaufeder Aufbaurahmen Material: Aluminium weiß lackiert/Microprismenscheibe und Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei) Abmessungen (LxBxH): 1245x308x9 mm Deckenausschnitt (LxB) Einbauleuchte: 1230x290 mm Deckenausschnitt (LxB) Einlegeleuchte: 1221x284 mm Farbwiedergabeindex Ra: 80 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,02*
€ 85,33*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 71,33*
€ 89,52*
Frei Haus
ab € 73,49*
€ 92,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,68*
€ 103,69*
€ 8,50*
ab € 118,13*
€ 118,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
7500141216
ab € 37,68*
Zubehör
nobilé
1570971000
ab € 28,66*
Zubehör
nobilé
1560739600
ab € 24,34*
Zubehör
nobilé
1560970000
ab € 11,93*
Zubehör
nobilé
1570972000
ab € 31,48*
Zubehör
k.A.
1560980001
ab € 5,44*
Zubehör
nobilé
1560960000
ab € 11,96*
Zubehör
nobilé
7500121016
ab € 28,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.