Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 1570972000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-57766029
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1570972000
EAN/GTIN:
     4044538069845
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen
LED-Panel Aufbaurahmen
led-panel aufbaurahmen

Einbaurahmen 1570972000

Der Einbaurahmen ermöglicht den einfachen und komfortablen Deckeneinbau für alle LED Panels mit den Abmessungen (LxBxH) 1303x366x31 mm. Material: Aluminium weiß lackiert Abmessungen (LxBxH): 1303x366x31 mm Deckenausschnitt (LxB): 1290x355 mm Deckenstärke: min. 10 mm
max. 30 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1303 mm
Breite:
366 mm
Höhe:
31 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,43*
€ 42,96*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,29*
€ 43,93*
€ 3,90*
ab € 32,70*
€ 44,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,40*
€ 45,75*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,20*
€ 51,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.