Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechtrommel 1xCEE 5x16A 3xSchutz HT 380.C516MD3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblechtrommel 1xCEE 5x16A 3xSchutz HT 380.C516MD3
Stahlblechtrommel 1xCEE 5x16A 3xSchutz HT 380.C516MD3
Artikel-Nr.:
     3517A-66265991
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     36018000000
EAN/GTIN:
     4013046360140
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Metall-Kabeltrommel

Stahlblechtrommel 1xCEE 5x16A 3xSchutz HT 380.C516MD3

Kabeltrommel mit 1 CEE-Dose 5x16A
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Aderquerschnitt:
0 mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Kabellänge:
0 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: metall kabeltrommel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 173,82*
€ 209,27*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 174,31*
€ 209,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,82*
€ 213,72*
Frei Haus
ab € 178,82*
€ 215,48*
€ 5,95*
ab € 195,76*
€ 234,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,27*
€ 249,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,83*
€ 225,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.