Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubeinsatz SF-BIT-PH 1-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubeinsatz SF-BIT-PH 1-50
Schraubeinsatz SF-BIT-PH 1-50
Artikel-Nr.:
     3517A-66264036
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212579
EAN/GTIN:
     4046356590143
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

Schraubeinsatz SF-BIT-PH 1-50

Schraubeinsatz, silberfarben
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Bitgröße:
1 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Art des Kreuzkopfes:
Phillips PH
Federkugelbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: bits ph1, bit (phillips)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 3,38*
€ 4,79*
5
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 4,82*
1
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 4,89*
23 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,62*
€ 5,08*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 3,69*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.