Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Phillips; PH1; L. ges: 50mm; Befestigung: 1/4" (E6,3mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit; Phillips; PH1; L. ges: 50mm; Befestigung: 1/4" (E6,3mm)
Bit; Phillips; PH1; L. ges: 50mm; Befestigung: 1/4" (E6,3mm)
Artikel-Nr.:
     2805-PH-1212579
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SF-BIT-PH 1-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Befestigung: 1/4" (E6,3mm)
Gesamtlänge: 50mm
Werkzeug-Typ: Bit
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH1
Weitere Suchbegriffe: bits ph1, bit (phillips)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 3,38*
€ 4,79*
5
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 4,82*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 4,89*
23 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,62*
€ 5,08*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 3,69*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.