Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66238322 Herst.-Nr.: 117782 EAN/GTIN: 4021103177822 |
| |
|
| | |
| Kreuzschlitzdreher PZ FL 2 SLIM 117782 1000 V isolierte VDE-Slim-Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil. Eine Schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel. Weitere Informationen: | | Schraubsystem: | Pozidriv PZ | Größe: | 2 | Ausführung: | gerade | Klingenlänge: | 100 mm | Gesamtlänge: | 200 mm | Klingendurchmesser: | 4 mm | Präzisionsausführung: | nein | Isoliert: | ja | Schutzisoliert 1000 V: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,24* | € 12,94* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 10,01* | € 13,88* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,04* | € 13,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,16* | € 14,08* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,29* | € 14,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|