| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66154164 Herst.-Nr.: 13168 EAN/GTIN: 4044018213577 |
| |
|
| | |
| Netzteil 13168 BEGA Netzteil 13168, mit DALI-Schnittstelle für einen Strom von 0,25 A, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 3,75-10 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Primär: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Sekundär: 250 mA DC · 3,75-10 W. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Lichtbandleuchte, Lichtbandsystem, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 10w, led treiber, bega led treiber |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,91* | € 71,67* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,13* | € 71,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,20* | € 71,98* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,21* | € 71,99* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 56,58* | € 72,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|