Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65989033 Herst.-Nr.: 410300 EAN/GTIN: 4013364026315 |
| |
|
| | |
| Erdungsrohrschelle D 88,9mm St/tZn 410 300 Erdungsrohrschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung St/tZn mit Schrauben M10, Anschluss für Flachleiter mit Schrauben und Muttern M10, für Rundleiter 7-10 mm z. B. KS-Verbinder, oder zum Anschluss der Schutzfunkenstrecke am Freileitungs-Dachständer. Weitere Informationen: | | Klemm-/Spannbereich: | 89 mm | Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll: | 3 Zoll | Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll: | 3 Zoll | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Querschnitt des anzuschließenden Kabels: | 38,5..78,5 mm² | Anzahl der Leiter: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,70* | € 4,70* | | | | Lager 3517 | | | | 15 | | € 5,00* | ab € 4,41334* | € 5,89334* | | | | | | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,54734* | € 6,07734* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,46* | € 6,56* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,59* | € 6,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 88,4001* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|