Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snap-Clip P7 SCB1220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snap-Clip P7 SCB1220
Snap-Clip P7 SCB1220
Artikel-Nr.:
     3517A-65983067
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     188090
EAN/GTIN:
     8711893880946
Suchbegriffe:
Flanschadapter
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme

Snap-Clip P7 SCB1220

Federstahlkabelklippadapter, der die Verwendung von zwei Kabelklipps parallel zueinander ermöglicht. Wird für 12 bis 20 mm Flansche verwendet.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
12..20 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,08991*
€ 1,33991*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 1,0966*
€ 1,3466*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,1186*
€ 1,3786*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 1,13*
€ 1,39*
100
Frei Haus
ab € 1,1414*
€ 1,4014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3466*
€ 1,60245
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3266*
€ 1,57865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2566*
€ 1,49535
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2066*
€ 1,43585
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,0966*
€ 1,30495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 134,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.