Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakennagel 3x70mm blank 1101 3x70


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hakennagel 3x70mm blank 1101 3x70
Hakennagel 3x70mm blank 1101 3x70
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65975228
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3341070
EAN/GTIN:
     4012195287711
Suchbegriffe:
Hakennagel
Stahlnagel
hakennagel obo
hakennagel

Hakennagel 3x70mm blank 1101 3x70

Hakennagel ungehärtet 3x70mm
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Durchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,43*
€ 16,65*
7 Tage
21
pro Packung
€ 6,95*
ab € 12,535*
€ 16,875*
2 Tage
2
pro Packung
€ 6,40*
ab € 12,785*
€ 17,135*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 13,41*
€ 18,03*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 13,53*
€ 18,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3341046
ab € 0,038*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3341054
ab € 9,855*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3341062
ab € 11,81*
Ähnlich
Pollmann
1931103
ab € 5,2775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.