Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfplatte f.IS 8-Stiel KI 8 NOK FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopfplatte f.IS 8-Stiel KI 8 NOK FT
Kopfplatte f.IS 8-Stiel KI 8 NOK FT
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65965086
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6347061
EAN/GTIN:
     4012196190577
Suchbegriffe:
Kopfplatte
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder

Kopfplatte f.IS 8-Stiel KI 8 NOK FT

Kopfplatte für die Montage am IS 8-Stiel. Der Kabelrinnen bzw. Kabelleiterverlauf ist in Querrichtung.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
I-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, kopfplatte stahl, Kopfstück, Schraubkopfplatte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,91*
€ 41,29*
3 Tage
12
€ 5,80*
ab € 31,21*
€ 41,64*
€ 3,90*
ab € 31,58*
€ 41,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,70*
€ 44,60*
€ 5,95*
ab € 33,84*
€ 44,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.