Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube 2m CP 300 GS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schutzhaube 2m CP 300 GS
Schutzhaube 2m CP 300 GS
Artikel-Nr.:
     3517A-65961222
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM646050
EAN/GTIN:
     3599076460506
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahn
Kabelrinne

Schutzhaube 2m CP 300 GS

Schutzhaube CP 300 GS, sendzimirverzinkt nach DIN EN 10 142, fuer 300 mm Gitterrinnenbreite, Standard-Lieferlaenge: 2000 mm.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
300 mm
Materialstärke:
0,6 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, legrand kabelrinne, kabelbahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 35,30*
€ 46,87*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,594*
€ 47,204*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,89*
€ 53,32*
Frei Haus
ab € 41,64*
€ 54,41*
13 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 49,72*
€ 64,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,32*
€ 63,4508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,31*
€ 63,4389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,40*
€ 59,976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,94*
€ 58,2386
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,19*
€ 57,3461
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,89*
€ 48,6591
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 20,445* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
CM646010
ab € 6,20*
Ähnlich
Legrand
CM646020
ab € 15,66*
Ähnlich
Legrand
CM646040
ab € 24,24*
Ähnlich
Legrand
CM646060
ab € 56,0386*
Ähnlich
Legrand
CM646070
ab € 83,6496*
Ähnlich
Legrand
CM646080
ab € 150,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.