Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand+Deckenkanal m.Obert. 25x25mm,PVC WDK25025LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wand+Deckenkanal m.Obert. 25x25mm,PVC WDK25025LGR
Wand+Deckenkanal m.Obert. 25x25mm,PVC WDK25025LGR
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65955825
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6026400
EAN/GTIN:
     4012196667512
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Wand+Deckenkanal m.Obert. 25x25mm,PVC WDK25025LGR

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
460 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 4,12*
18 Tage
nicht lagernd
15
€ 69,00*
ab € 3,01*
€ 4,14*
1
€ 18,00*
ab € 2,8054*
€ 4,3554*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,05*
€ 4,73*
1
€ 3,90*
ab € 3,45*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 4,998
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,525* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6183662
ab € 2,041*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.