Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Dichtring SKINDICHT O-RING M12/9x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Dichtring SKINDICHT O-RING M12/9x2
O-Dichtring SKINDICHT O-RING M12/9x2
Artikel-Nr.:
     3517A-65939859
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53102000
EAN/GTIN:
     4044773178944
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

O-Dichtring SKINDICHT O-RING M12/9x2

Dichtring SKINDICHT® O-RING M12 (9X2) NBR
Dichtring
M 12
Innendurchmesser: 9mm
Aussendurchmesser: 13mm
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
NBR
schwarz
Anwendungsgebiete: Zur Verwendung mit metrischen SKINTOP®/SKINDICHT® Kabelverschraubungen
Zur Abdichtung an metrischen Anschlussgewinden
Nutzen: Schutz vor dem Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten
Ermöglicht eine höhere Schutzart (IP) für eine Kabelverschraubung aufgrund der sicheren Abdichtung zum Gehäuse
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
12 mm
Stärke:
2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0884*
€ 0,1241*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0889*
€ 0,1242*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0917*
€ 0,1278*
1 Tag
2296
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0554*
€ 0,1369*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,102*
€ 0,142*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.