Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichteinsatz f.Flachkabel WJ-DM 20FK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichteinsatz f.Flachkabel WJ-DM 20FK1
Dichteinsatz f.Flachkabel WJ-DM 20FK1
Artikel-Nr.:
     3517A-65931965
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     WJ-DM 20FK1
EAN/GTIN:
     4024092145124
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachkabel

Dichteinsatz f.Flachkabel WJ-DM 20FK1

für abgerundete Flachkabel, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Form:
flach
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
15,1 mm
Stärke:
7,5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: jacob dichtring, dichtring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,2182*
€ 0,3082*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2224*
€ 0,3124*
50
€ 3,90*
ab € 0,2466*
€ 0,3366*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,23446*
€ 0,38446*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,286*
€ 0,396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3082*
€ 0,36676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2882*
€ 0,34296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2682*
€ 0,31916
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2582*
€ 0,30726
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2182*
€ 0,25966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.