Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigdose f.Potentialausgleich DP 9026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigdose f.Potentialausgleich DP 9026
Kabelabzweigdose f.Potentialausgleich DP 9026
Artikel-Nr.:
     3517A-65925934
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     6000039
EAN/GTIN:
     4012591600398
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigdose f.Potentialausgleich DP 9026

Kabelabzweigkästen aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Durch die beigefügten Einschubstopfen können die Kabel von vorn eingelegt werden. Deckelbefestigung mit V2A-Schrauben. Mit Klemme bis 25 mm² für Potenzial-Ausgleichleitungen. Kabeleinführung über beigefügte Einschubstopfen.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Bestückung:
Potentialausgleich
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
nein
Länge:
88 mm
Breite:
88 mm
Tiefe:
49 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 7,03*
€ 9,29*
2 Tage
11
5
€ 4,95*
ab € 7,41*
€ 9,79*
2 Tage
38
1
€ 6,40*
ab € 7,01*
€ 9,99*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,18*
€ 10,23*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,50*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591600664
ab € 0,30*
Zubehör
Hensel
9803284
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.