Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Kabelverschraubung PA M63/PG48 50048 M63 SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PA-Kabelverschraubung PA M63/PG48 50048 M63 SW
PA-Kabelverschraubung PA M63/PG48 50048 M63 SW
Artikel-Nr.:
     3517A-65918780
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50048M63PASW
EAN/GTIN:
     4024092026126
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68

PA-Kabelverschraubung PA M63/PG48 50048 M63 SW

integrierte Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich, Dichtbereich und Hutmutterabmessungen sind identisch mit der PERFECT Pg-Serie 50.0xx Pazzzz, montagefreundlich, RAL9005, Anschlussgewinde lang, Kabelverschraubung Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
18 mm
Schlüsselweite:
65 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
34..44 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,03*
€ 45,60*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,9955*
€ 45,7155*
€ 5,95*
ab € 39,0284*
€ 52,5884*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,938*
€ 111,698*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,60*
€ 54,264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,46*
€ 54,0974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,26*
€ 50,2894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,97*
€ 47,5643
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,91*
€ 46,3029
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,03*
€ 40,4957
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,806* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.