Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung MS-EMV PG48 50.048/EMV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung MS-EMV PG48 50.048/EMV
Kabelverschraubung MS-EMV PG48 50.048/EMV
Artikel-Nr.:
     3517A-65918546
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.048/EMV
EAN/GTIN:
     4024092010941
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
messing kabelverschraubung ip68

Kabelverschraubung MS-EMV PG48 50.048/EMV

für Kabel und Leitungen mit Schirmung, integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, großer Dicht- und Klemmbereich, Anschlussgewinde Standardlänge, Kabelverschraubung Pg Messing
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindesteigung:
1,588 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
64 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
34..44 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,7985*
€ 178,5385*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,85*
€ 181,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,44*
€ 215,9136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,84*
€ 212,8196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,16*
€ 200,1104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,84*
€ 192,5896
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,85*
€ 173,5615
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 29,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.