Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubungswinkel 90Gr. PG29 851/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschraubungswinkel 90Gr. PG29 851/29
Verschraubungswinkel 90Gr. PG29 851/29
Artikel-Nr.:
     3517A-65917952
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     851/29
EAN/GTIN:
     4011126015072
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip 65

Verschraubungswinkel 90Gr. PG29 851/29

Kabelverschraubungswinkel 90° mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, mit O-Ring am Anschlussgewinde, halogenfrei. Außengewinde : Pg 29 Innengewinde : Pg 29 Gewindelänge außen : 11 mm Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100°C Schutzart : IP65 Werkstoff Verschraubungskörper : Zinkdruckguß, blank Werkstoff O-Ring : NBR
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1,587 mm
Gewindelänge:
8 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17..31 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Zinkdruckguss
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,93*
€ 31,70*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,985*
€ 31,795*
€ 3,90*
ab € 26,01*
€ 35,62*
€ 5,95*
ab € 37,87395*
€ 50,40395*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 12,5489*
Ähnlich
HKL
ab € 9,65*
Ähnlich
HKL
ab € 10,5632*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.