Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schutzschlauch SILVYNEDU-AS36/29x36


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metall-Schutzschlauch SILVYNEDU-AS36/29x36
Metall-Schutzschlauch SILVYNEDU-AS36/29x36
Artikel-Nr.:
     3517A-65914856
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802440
EAN/GTIN:
     4044773204278
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Metall-Schutzschlauch SILVYNEDU-AS36/29x36

Maschinenbau, Anlagenbau, Automatisierungstechnik, Überall wo Schweissfunken und heisse Späne Kabel und Leitungen verletzen können, Mechanisch anspruchsvolle Umgebung, Schützt vor heissen Spänen, Zugfest, Erhöht trittfest, Flexibel, Für hohe mechanische Belastung, Wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil, Stahldrahtgeflecht, verzinkt, VDE, DIN 49012, entspricht der Bauform K nach DIN EN IEC 61386-23, Im EX-Bereich nach EN 1127-1
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 468,35*
€ 520,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 472,183*
€ 521,203*
Frei Haus
ab € 474,31*
€ 525,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 511,73*
€ 565,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 549,80*
€ 608,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 520,66*
€ 619,5854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 517,52*
€ 615,8488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 500,64*
€ 595,7616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 490,04*
€ 583,1476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 468,35*
€ 557,3365
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 18,734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.