Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißverteiler AT29342


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spleißverteiler AT29342
Artikel-Nr.:
     3517A-65895525
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     AT29342
EAN/GTIN:
     8712259362816
Suchbegriffe:
Kabelaufteiladapter
Kabelaufteiler
Breakoutbox
Spleißbox

Spleißverteiler AT29342

Spleißverteiler Gehäuse FMP, 96 Fasern, CSS, 48 Ausgänge (AT29342). Schutzrate: IP68
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerkasten
Mit Anschlussleisten:
nein
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
110-kompatibel:
nein
LSA:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Höhe:
380 mm
Breite:
220 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: spleißbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 297,08*
€ 346,58*
Frei Haus
ab € 298,74*
€ 349,85*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 307,22*
€ 356,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,58*
€ 412,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,31*
€ 408,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,52*
€ 386,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,70*
€ 378,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,08*
€ 353,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.