Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Polyamid schwzPG48 10321000248


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-65890925
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10321000248
EAN/GTIN:
     4025113204479
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 48
kabelverschraubung
kabelverschraubungen kunststoff

Kabelverschraubung Polyamid schwzPG48 10321000248

Kabelverschraubung KSK-M, IP 68, bis 5 bar integrierte Dichtung, metrisches Außengewinde Material: Polyamid / Dichtung Synthesekautschuk NBR, Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -20°C ... +100°C ^ +130°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindelänge:
14 mm
Schlüsselweite:
65 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
34..44 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 66,30*
€ 85,16*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 66,392*
€ 85,282*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,742*
€ 89,312*
€ 5,95*
ab € 87,1315*
€ 109,8815*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,16*
€ 101,3404
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,22*
€ 100,2218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,08*
€ 96,4852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,55*
€ 91,0945
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,30*
€ 78,897
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.