Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse PD Wieland GST18 AT2533


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-65888045
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     AT2533
EAN/GTIN:
     8712259254067
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Gehäuse PD Wieland GST18 AT2533

Steckbar 100% Gehäuse PD, Wieland GST18, in: 3pol sw, out: 2x 3pol sw (AT2533). Halogenfrei: Ja | Länge: 120 mm | Breite: 120 mm | Tiefe: 40 mm | Bemessungsspannung: 400 V | Schutzart: IP20 | Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Bestückung:
sonstige
Form:
quadratisch
Montageart:
universal
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Einführung von hinten:
ja
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 28,97*
€ 35,57*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 28,8498*
€ 35,6298*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 30,8562*
€ 38,0562*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,3283
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,5433
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,4743
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 355,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.