Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse PD WINSTA AT3216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-65888044
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     AT3216
EAN/GTIN:
     8712259328041
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Gehäuse PD WINSTA AT3216

Steckbar Gehäuse PD, WAGO WINSTA® MIDI, in: 2x3pol H07V-U, out:je 2x 3pol sw/ws, 120x120x40 mm, lichtgrau (AT3216).
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Bestückung:
sonstige
Form:
quadratisch
Montageart:
universal
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Einführung von hinten:
ja
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: H07V-U, abzweigdosen kaiser, abox
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 28,73*
€ 35,76*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 28,7798*
€ 35,8198*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 31,0462*
€ 38,1662*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,5544
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,817
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,1887
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 357,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.