Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,8x280mm, transpar. FS 280 C-C(VE100)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Main Picture
Main Picture
Artikel-Nr.:
     3517A-65869235
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000035299
EAN/GTIN:
     8021684539046
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 4,8x280mm, transpar. FS 280 C-C(VE100)

Kabelbinder sind aus UL-zugelassenem 6/6-Nylon geformt. Sie sind selbstverlöschend gemäß UL 94- V2 und weisen eine Zugfestigkeit von 80 bis 800 N auf. Die Kabelbinder sind aus UL-zugelassenem 6/&-Nylon geformt und lassen sich mit einer Vielzahl von Befestigungslösungen bei elektrischen Installationen, Wartungen oder Reparaturen verwenden. Dieser Polyamid-Kabelbinder ist beständig gegen Kraftstoffe, Schmiermittel und die meisten Chemikalien sowie gegen Witterungseinflüsse (nur die schwarze Ausführung).
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,8 mm
Bandlänge:
280 mm
Banddicke:
1,4 mm
Bündeldurchmesser:
81..5 mm
Min. Haltekraft:
300 N
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,20*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,76*
€ 7,21*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 7,72*
€ 11,33*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,51*
€ 23,76*
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 18,61*
€ 25,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 7,20*
€ 8,568
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0575* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.