Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion Kunststoff PG13x7 1307 PA


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Reduktion Kunststoff PG13x7 1307 PA
Reduktion Kunststoff PG13x7 1307 PA
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-65867011
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     1307 PA
EAN/GTIN:
     4024092012617
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel

Reduktion Kunststoff PG13x7 1307 PA

zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße , RAL7035, Design 1, Zubehör Pg Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
7
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
13,5
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
€ 38,49*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
€ 38,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 38,49*
€ 45,8031
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (€ 0,3849* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.