Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG7 LNB/PG7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-65860578
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296050R0326
EAN/GTIN:
     5020963002229
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
LNB
LNC

Gegenmutter PG7 LNB/PG7

Adaptaflex Gegenmutter PG7 Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,69*
€ 7,14*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,698*
€ 7,148*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,79*
€ 7,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,917*
€ 7,457*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,90*
€ 10,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,469* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.