Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungstülle 8-9mm 09000005356


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Harting 09 00 000 5356 Stecker-/Kabeldichtung Pin-Träger Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Harting 09 00 000 5356 Stecker-/Kabeldichtung Pin-Träger Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Artikel-Nr.:
     3517A-65850127
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09000005356
EAN/GTIN:
     5713140002678
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
harting kabeldurchführungstülle

Kabeldurchführungstülle 8-9mm 09000005356

Kabeldurchführungstülle, Klemmbereich: 8 ... 9 mm, Kunststoff, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 mm
Bohrungsdurchmesser:
17,6 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,191*
€ 1,681*
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,19964*
€ 1,68964*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2152*
€ 1,7152*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 1,85*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,681*
€ 2,00039
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,651*
€ 1,96469
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,551*
€ 1,84569
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,451*
€ 1,72669
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,191*
€ 1,41729
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.