Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1,5 BU 0071002/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1,5 BU 0071002/100
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1,5 BU 0071002/100
Artikel-Nr.:
     3517A-65684556
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0071002/100
EAN/GTIN:
     4044774690377
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1,5 BU 0071002/100

Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X1,5 BU 100 M
Einzelader
1X1.5
blau
U0/U: 300/500 V
Silikon
-50°C - 180°C
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden
Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Ofenbau- Kunststoffverarbeitung- Generatoren- und Transformatorenbau
Nutzen: Nach Beflammung zurückbleibendes SiOAschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
blau
Kabelgeometrie:
rund
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50..180 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,3348*
€ 0,4548*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,32176*
€ 0,55176*
1
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,88*
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 1,20*
1 Tag
24
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4548*
€ 0,54121
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4148*
€ 0,49361
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3848*
€ 0,45791
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,3348*
€ 0,39841
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,3348* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 45,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.