Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsunterteil 63 A, AC 690 V RS63PWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65468690
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     RS63PWH
EAN/GTIN:
     5027590507066
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
eaton sicherungshalter 3x63a
sicherungshalter

Sicherungsunterteil 63 A, AC 690 V RS63PWH

Sicherungszubehör
Sicherungshalter
Niederspannung
63 A
AC 690 V
BS88/A3
1P
BS
rückwärtiger Bolzenanschluss
weiß
Sicherungseinsätze TIS BAO K07-660
Weitere Informationen:
Baugröße:
sonstige
Montageart:
aufschraubbar
Anschlussart:
Steckverbinder M8
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
63 A
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 1-pol, Sicherungsunterteil, Sockel, NH-Sicherungsunterteil, NH-Unterteil, NH-Sicherungssystem-Unterteil, NH-Sicherungssockel, NH-Sicherungshalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 35,96*
€ 42,62*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 37,10*
€ 48,93*
10
€ 5,95*
ab € 42,35*
€ 49,46*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 43,15*
€ 50,28*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 38,35*
€ 50,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
BAO35
ab € 4,55*
Ähnlich
Eaton
BAO40
ab € 4,56*
Ähnlich
Eaton
BAO50
ab € 4,58*
Ähnlich
Eaton
BAO63
ab € 4,55*
Ähnlich
Eaton
TIS63M100
ab € 19,48*
Ähnlich
Eaton
TIS40
ab € 8,26*
Ähnlich
Eaton
TIS50
ab € 8,52*
Ähnlich
Eaton
TIS63
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.