| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65333741 Herst.-Nr.: 00933893 EAN/GTIN: 4010105933895 |
| | |
|
| | |
| Schlüsselschalter 10A 250V 2-pol. D 624/6 PSS o.A. Schlüsselschalter 10 A 250 V~ geeignet für alle DIN-Profil-Halbzylinder, Länge 40 mm, ohne Schloss, ohne Abdeckung Wechselschalter 2-polig, ohne 0-Stellung Weitere Informationen: | | Schaltungsart: | Wechselschalter | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Zusammenstellung: | sonstige | Tastschalter: | nein | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 39,06* | € 51,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 39,25* | € 52,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,10* | € 53,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,69* | € 62,19* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,12* | € 67,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|