| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65284981 Herst.-Nr.: 787542 EAN/GTIN: 4046548008159 |
| |
|
| | |
| Not-Aus-Schaltgerät 3/24-240ACDC2n/o2not PNOZ XV2.1PC #787542 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 2S, 2S (t=0..3s). Automatischer/ überwachter Start UB 24-240VAC/DC, Breite: 90mm, steckbare Federkraftklemmen. Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24..240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24..240 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 276,99* | € 322,59* | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,24* | € 323,18* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 277,10* | € 324,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,37* | € 325,85* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 293,90* | € 343,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|