| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65264588 Herst.-Nr.: E32-G14 EAN/GTIN: 4548583049260 |
| |
|
| | |
| Lichtschranke E32-G14 Fotoelektrischer Lichtleitersensor, Einweglichtschranke, 10-mm-Messstrahl, 2 m Weitere Informationen: | | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | sonstige | Ausführung der Schaltfunktion: | sonstige | Mit Austastfunktion: | nein | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Sensor, Glasfasersensor, Lichtleitersensor, LWL-Verstärker, Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, Lichtschranke, Lichtschranken, omron lwl-verstärker, einweg-lichtschranke, gabellichtschranke 10 mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 123,05* | € 145,61* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 125,68* | € 148,92* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,81* | € 165,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,26* | € 167,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,90* | € 171,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|