Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz f.Drehstr.-Kondensat DILK33-10(230V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schütz f.Drehstr.-Kondensat DILK33-10(230V50HZ)
Schütz f.Drehstr.-Kondensat DILK33-10(230V50HZ)
Produktbild (ähnlich)
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517A-65264056
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     294054
EAN/GTIN:
     4015082940546
Suchbegriffe:
Kondensatorschütz
Koppelschütz
eaton kondensatorschütze
kondensatorschütz

Schütz f.Drehstr.-Kondensat DILK33-10(230V50HZ)

Zum Schalten in Zentralkompensationsanlagen mit 180 fachen Einschaltstromspitzen. Über die voreilenden Hilfsschalter und die Widerstandsdrähte werden die Kondensatoren vorgeladen und hierdurch der Einschaltstrom reduziert.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
33,3 kvar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schütz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,03*
€ 150,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,25*
€ 163,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 157,02*
€ 172,45*
Frei Haus
ab € 164,15*
€ 180,11*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 168,21*
€ 185,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281206
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,32*
Zubehör
Eaton
281224
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.