Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puffermodul 20A 400ms 24V 787-881


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Puffermodul 20A 400ms 24V 787-881
Puffermodul 20A 400ms 24V 787-881
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65248955
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-881
EAN/GTIN:
     4045454909826
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Puffermodul
wago kontakttechnik gleichstromvers...
gleichstromversorgung

Puffermodul 20A 400ms 24V 787-881

kapazitives Puffermodul
Eingangsspannung DC 24 V
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsstrom 20 A
Pufferzeit 0,17 16,5 s
kommunikationsfähig
10,00 mm²
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
20,4..24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Kurzschlussfest:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
20..30 V
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: SPS-Stromversorgung, Netzgleichrichter, Stromversorgung, Netzteil, Netzteilmodul, Schaltnetzteil, SPS-Netzteil, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Kompaktnetzgerät, Stromversorgungsbaugruppe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 224,93*
€ 255,89*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 233,35*
€ 265,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 259,48*
€ 291,97*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 259,30*
€ 291,98*
Frei Haus
ab € 261,92*
€ 294,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,98*
€ 347,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,41*
€ 345,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,80*
€ 335,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,44*
€ 330,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,30*
€ 308,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-896
ab € 17,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-897
ab € 8,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.